ゼピール ゼピールの 冷暖房・換気設備・忌避剤 ゼピールの 冷房用品 ゼピールの サーキュレーター サーキュレーター サーキュレーター 注文コード お部屋の空気を循環して年中快適に。 上下手動角度調整。 3段階風量切替。 仕様消費電力(W)(強風時50/60Hz):31/29 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×180×285 風量調整3段階 入数1台 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DKS-20P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63409467 DKS-20P オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サーキュレーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 360゜フルリモコンDCサーキュレーター おおたけ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 税込¥25,080 ¥22,800 バスケットへ スイングサーキュレーター ファミリー・ライフ 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 税込¥13,948 ¥12,680 バスケットへ 大風量3Dスイングサーキュレーター360 スリーアップ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 衣類乾燥360°DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥10,998 ¥9,998 360゜メカ式サーキュレーター おおたけ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ツインブレード3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥14,278 ¥12,980 3連サーキュレーターファン ROOMMATE 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ サーキュレーターファン JAPPY 税込¥9,898 ¥8,998 サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 360°首振リビングサーキュレーター オーム電機 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ クリーンサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ クリーン3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥7,698 ¥6,998 3Dサーキュレーター siroca 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 税込¥10,778 ¥9,798 マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバード 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ サーキュレーター(サイレントファン) J&S 税込¥11,858~ ¥10,780~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品サーキュレーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります 小型扇風機 工場扇 サーキュレーター スポットエアコン (スポットクーラー) 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン 冷房関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品