友屋 友屋の 物流用品 友屋の 運搬機器 友屋の 運搬台車 折リタタミキャリー CARTーFA5GY 折リタタミキャリー CARTーFA5GY 注文コード 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 63100-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63485724 63100-01 ¥12,000 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工 税込¥186,780 ¥169,800 パレット移動台車”パレスライダー” 寺内製作所 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ F.S. ハンドルカート モカ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ フットブレーキ付パレットカー ヨドノ 税込¥53,878~ ¥48,980~ アルミ製1トン台車 DUNK(ダンク) アルインコ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCO 税込¥108,005 ¥98,186 バスケットへ ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ ピッキングカート 大和産業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCO 税込¥95,040 ¥86,400 バスケットへ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 税込¥98,029 ¥89,117 バスケットへ プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディ 税込¥27,478~ ¥24,980~ スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥48,378~ ¥43,980~ オフロード台車 オリーブドラブ 日東 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 積み重ねパレットカート 矢崎化工 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン 税込¥439,780~ ¥399,800~ LED作業灯用台車 日動工業 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット TRUSCO 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレン 税込¥93,478~ ¥84,980~ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCO 税込¥149,659 ¥136,054 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車折りたたみハンドル式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります 折りたたみハンドル式 固定ハンドル式 電動台車 平台車 コンテナキャリー 両袖ハンドル式 金網付台車 2段式・3段式 サイドハンドル式 ストックカート コンテナ台車 ホテルカート・ワゴン 運搬台車用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品