エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ

エコノミー台はかり・シッピングスケール C31Mシリーズ オーハウス

一般計量および動物計量アプリケーション向けのユーザーフレンドリーな薄型スケール
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
一般的な配送業務や動物計量用途に適しています。 厚さ 1.5 mm の塗装スチール プラットフォームを備えた薄型設計で、毎日の厳しい使用にも耐えられます。コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取り付けることができます。
Courier 3000 の表示値ホールド・モード (大型の箱や荷物に使用) は、表示をクリアにするまで、その計量値の表示が高さ28mmである大型バックライトディスプレイに表示し続けます。
AC アダプターが標準付属しており、持ち運び用に乾電池 (別売り) も使用可能です。

仕様計量モード:重量、表示値ホールド 質量(kg)2.7 種類台はかり 電源ACアダプター(付属)または単3乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)329×319×43.5 計量皿寸法(mm)329×319 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高28mm 表示形式デジタル 安定所要時間1秒 ひょう量単位kg 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
最小表示(kg)
アズワン品番
秤量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63518344 C31M35RJP 35 0.02 67-8041-08 35
34,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63518360 C31M200RJP 200 0.1 67-8041-10 200
34,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63518344 C31M35RJP 50129460 i-C31M35RJP i-C31M35RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129460 エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
63518360 C31M200RJP 50129478 i-C31M200RJP i-C31M200RJP エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 50129478 エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする