ショッピングカート Marie(マリー) 保温 保冷 31L
保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
仕様●カート高さ(cm):88●バッグ寸法(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂
質量(kg)1.7
容量(L)31
耐荷重(kg)20
内容量1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。