シャワーヘッド CRESKA(クレスカ)

シャワーヘッド CRESKA(クレスカ) アデランス

最高峰の水流!サロンクオリティの「ジェット水流」
アデランスサロンで使用されているジェット水流を家庭用に開発!
おうちで本格的なケアをしたい方におすすめ。
頭皮や毛穴に詰まった頑固な汚れを洗い流します。
洗浄力の秘密は「ウルトラファインバブルミスト」
ウルトラファインバブルミストが毛穴の奥までアプローチし、
今までは届かなかった部分が洗浄可能に!
すっきりとした毛穴へと導きます♪
モード切替で節水しながらお肌を洗浄
ジェット水流モード・ウルトラファインバブルミストモード・シャワーモードの
3種類搭載!
用途に応じて使い分けることで、節水しながらお悩みを解決♪

質量(g)約273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約258×86×63.5 モードジェット水流モード/ウルトラファインバブルミストモード/シャワーモード 効果毛穴汚れの洗浄・肌の保湿 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63527925 32003231
27,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする