2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン

2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン フジキン

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: (18.65MB)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63540604 VUWGP-9.52D-V 【接続A】9.52 【接続B (Rc)】Rc1/2 63.9 ASTM A479 316/ニューV-Lok継手
2,550
2,498
2,748 (税込)
60日以内出荷

返品不可
63540620 VUWGP-12.7DN-V 【接続A】12.7 【接続B NPT(F)】1/2NPT(F) 66.5 ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
5,550
5,498
6,048 (税込)
45日以内出荷

返品不可
63540629 VUWGP-12.7CN-V 【接続A】12.7 【接続B NPT(F)】3/8NPT(F) 61.7 ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
2,790
2,698
2,968 (税込)
60日以内出荷

返品不可
63540638 VUWGP-10DN-V 【接続A】10 【接続B NPT(F)】1/2NPT(F) 61.6 ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
2,670
2,598
2,858 (税込)
45日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする