曜日別特売

UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン

UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン - フジキンUPG継手_FINE series PUREストレートユニオン - フジキン

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(4.72MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63542169UPG-F-12.733.6UPG継手
12,500
11,980
13,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542178UPG-F-3.226UPG継手
9,710
9,298
10,228(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542187UPG-F-6.3526UPG継手
8,740
8,398
9,238(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542196UPG-F-9.5229UPG継手
9,710
9,298
10,228(税込)
120日以内出荷
返品不可
63542205UPG-F-6.35X6.35JR32.7UPG継手XUJR継手
25,800
24,980
27,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする