曜日別特売
UPG-F-3.2 UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63542178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様・接続方式など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
接続方式
UPG継手
注文コード
63542178
品番
UPG-F-3.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,710販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

寸法L(mm)
26
接続方式
UPG継手
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(4.72MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする