曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - SHARKOONヘッドセット - SHARKOONヘッドセット - SHARKOONヘッドセット - SHARKOONヘッドセット - SHARKOON

機能に妥協することなく、良いサウンドを体験したいすべてのゲーマーのため繊細なRGB要素を備えたUSBゲーミングヘッドセットです。 ダイナミック40ミリメートルドライバーと仮想7.1サウンドを生成する内蔵USBサウンドカードを備えており、着用者を可聴イベントの中心に連れて行きます。 密閉構造はサウンドに広いステージを提供し、映画、音楽、ゲームをすべて平等に楽しむことができます。 特にゲーマーや映画ファンは、仮想 7.1 サラウンド サウンドを通じてアクションに没入できる音響的な楽しみを味わうことになるでしょう。 柔軟なマイクにより、チームメンバーとの効率的なコミュニケーションも可能になります。 ダウンロード可能なソフトウェアを使用して、サウンドおよび7.1サラウンドサウンドのさまざまな設定を行うことができます。 さまざまな空間環境をモデルにしたいくつかのプリセットから選択できます。 音楽や映画向けに特にバランスのとれたエフェクトも豊富に用意されています。 10バンドイコライザーのおかげで、中音、高音、低音の度合いを好みに応じてミックスすることもできます。 エレガントなメタルフレームを備えた繊細なデザインは、統合されたRGBイルミネーションによって補完されています。 特徴的なポイントとして、イヤーカップに現れるSKILLERシリーズの特徴的なSを、流れるような色の変化で強調しています。 柔らかいイヤーパッドと柔軟なヘッドバンドのおかげで、何時間も使用した後でも軽く快適に装着できます。 ヘッドセットの金属フレームは確実な保持を保証し、柔軟なヘッドバンド サスペンションは手動調整なしであらゆる頭のサイズにすぐに適応します。

仕様●イルミネーション:RGB●サラウンドモード:仮想7.1ch●スピーカー直径:40mm●チップ:CM108B●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●感度(ヘッドホン):92dB±4dBブラック質量(g)342ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32コネクタUSBデザイン耳周囲イヤホン形状オーバーヘッド最大出力(mW)100内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63584440SHA-SGH30
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする