レンズパフォーマー
プラスチック素材専用塗料で、溶剤の影響による変形を防ぎながらも高い密着力を実現しました。クリア、ブラウニッシュブラック、ブルーイッシュブラックの3色からお選びいただけます。いずれも 主剤と硬化剤を混ぜるだけで塗装可能です。クリアは劣化したレンズの補修に使用可能なクリアータイプです。ブラウニッシュブラックは黄見があるスモークカラーを演出、ブルーイッシュブラックは青見があるスモークカラーを演出します。(スモーク化するための最も適した顔料配合でムラになりにくいです。)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
仕様シンナー希釈率:無希釈
セット内容主剤0.9kg、硬化剤450g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1350mL
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。