Vパール

Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP Vパール SHOW UP

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(0.9kg)
取扱説明書: (0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUP00 63635384
SUP00 63635384
63635384 SUP00 シャンパンピンク SUP00
23,760
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP01 63635400
SUP01 63635400
63635400 SUP01 グリーン/シルバー SUP01
23,760
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP02 63635409
SUP02 63635409
63635409 SUP02 グリーン/パープル SUP02
23,760
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP03 63635418
SUP03 63635418
63635418 SUP03 ゴールド/パープル SUP03
23,760
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする