Vパール ミニボトル

Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP Vパール ミニボトル SHOW UP

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(180g)
取扱説明書: (0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUP00MN 63635734
SUP00MN 63635734
63635734 SUP00MN シャンパンピンク SUP00 ミニボトル
5,808
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP01MN 63635750
SUP01MN 63635750
63635750 SUP01MN グリーン/シルバー SUP01 ミニボトル
5,808
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP02MN 63635759
SUP02MN 63635759
63635759 SUP02MN グリーン/パープル SUP02 ミニボトル
5,808
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SUP03MN 63635768
SUP03MN 63635768
63635768 SUP03MN ゴールド/パープル SUP03 ミニボトル
5,808
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする