USB Type-C用ヘッドホン

USB Type-C用ヘッドホン - audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン - audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン - audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホン - audio-technica

迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー
1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。
高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵
デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
Web 会議も通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン
自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。
持ち運びに便利なスイーベル機構
ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。
コーディネートしやすい 3 色のバリエーション
定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。

型式ダイナミック型質量(g)110コード長さ(m)1.2本体寸法(mm)175×147×70接続方式USB Type-C再生周波数帯域(Hz)15-22000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35音圧感度(dB/mW)出力:103ドライバー径(Φmm)38イヤホン形状オーバーヘッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636057ATH-S120C BKブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
63636066ATH-S120C GYグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
63636075ATH-S120C LVライトバイオレット
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする