【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE F1 SPORT
【タイヤ性能】:
鷲の爪を模したショルダー剛性の高いトレッドパターンを採用し、爪で道路をつかむように高次元のハンドリング&ブレーキング性能を実現。手軽にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ向けたスポーツタイヤのエントリーモデル。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE F1 SPORT
タイヤサイズ195/50R16 84V
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)16
偏平率(%)50
適合ボディタイプコンパクトカー
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ EAGLE F1 SPORTは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された、「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |