【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03

【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム)

【タイヤ性能】:
さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ
静粛性の向上とミニバンだからこその配慮
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03 適合ボディタイプ乗用車 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63639347 195/60R16 89V 195/60R16 89V 195 16 60
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639356 195/65R15 91H 195/65R15 91H 195 15 65
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639374 205/55R17 95V 205/55R17 95V 205 17 55
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639338 185/65R15 88H 185/65R15 88H 185 15 65
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639365 205/55R16 91W 205/55R16 91W 205 16 55
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63639390 205/60R16 96H 205/60R16 96H 205 16 60
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする