【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51
【タイヤ性能】:
高い操縦安定性と低燃費性能を融合したグランドツーリングタイヤ
高い操縦安定性と快適な乗り心地を実現。
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-GT AE51
リム径(inch)15
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。