【サマータイヤ2本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
【タイヤ性能】:
コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ
静粛性の向上
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。