【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES Sport
【タイヤ性能】:
驚きのウェット性能を実現。 妥協なきウルトラ・ハイパフォーマンスタイヤ。
進化したNano Balance Technologyにより、優れたゴム材料を開発
新技術を採用し、より高いウェット性能を実現
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES Sport
リム径(inch)17
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。