【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuII
【タイヤ性能】:
専用設計が創り出す快適な居住空間。ラグジュアリーミニバン専用タイヤ。
全席で上質な静粛性を実現
快適な空間を生むマイルドな乗り心地
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuII
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。