曜日別特売

デジタル微差圧計 KS3200

デジタル微差圧計 KS3200 - クローネデジタル微差圧計 KS3200 - クローネデジタル微差圧計 KS3200 - クローネ

KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。
高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。
各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。
測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。

用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)表示精度±1digit接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
全16種類を絞り込む
精度
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
精度
精度(%)
測定レンジ
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657800KS3200-100Pa-I-N-N-C-N差圧±3.0%F.S±3FS100Pa±0.15%FS/℃以下
41,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63657809KS3200-200Pa-I-N-N-C-N差圧±2.0%F.S±2FS200Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63657818KS3200-300Pa-I-N-N-C-N差圧±1.5%F.S±1.5FS300Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63657827KS3200-500Pa-I-N-N-C-N差圧±1.0%F.S±1FS500Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63657836KS3200-1000Pa-I-N-N-C-N差圧±1.0%F.S±1FS1000Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
63657845KS3200-2000Pa-I-N-N-C-N差圧±1.0%F.S±1FS2000Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63657854KS3200-2500Pa-I-N-N-C-N差圧±1.0%F.S±1FS2500Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63657870KS3200-5000Pa-I-N-N-C-N差圧±1.0%F.S±1FS5000Pa±0.1%FS/℃以下
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63657879KS3200-±100Pa-I-N-N-C-N連成圧±3.0%F.S±2FS±100Pa±0.15%FS/℃以下
43,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63657888KS3200-±200Pa-I-N-N-C-N連成圧±2.0%F.S±1.5FS±200Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63657897KS3200-±300Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.5%F.S±1FS±300Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63657906KS3200-±500Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.0%F.S±1FS±500Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63657915KS3200-±1000Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.0%F.S±1FS±1000Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63657924KS3200-±2000Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.0%F.S±1FS±2000Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
63657940KS3200-±2500Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.0%F.S±1FS±2500Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
63657949KS3200-±5000Pa-I-N-N-C-N連成圧±1.0%F.S±1FS±5000Pa±0.1%FS/℃以下
39,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする