ワイヤレス温度湿度計ダブルエアー

ワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAGワイヤレス温度湿度計ダブルエアー - MAG

リビングにいながら離れた場所の温湿度を確認できます(通信距離:最大30m)
「親機の設置場所」と「子機の設置場所」それぞれの温度湿度を確認できます。
屋内で利用する場合は親機はリビングに、子機は脱衣所に設置するなど、心配だけど頻繁に確認しに行くのが大変な場所に設置すると便利です。
子機はIPX2の生活防水性能をもつので、ベランダや庭など屋外に設置して外気温差を知るときにも便利です。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)親機:120、子機:80電源親機:単3乾電池×2(別売)、子機:単3乾電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:93×110×26、子機:93×77×25機能2か所の温度湿度表示、熱中症指標表示(注意・警戒・厳重警戒・危険)、電池交換お知らせ表示機能、子機(ワイヤレス)生活防水(IPX2相当)、温度変化矢印表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63659875TH-110 WH-Z
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする