4連マーカーリレー「雷電」
白熱球で9種類・LED球で12種類のパターンがリレー点滅出来る4連マーカーリレー「雷電」!
24V車の場合、接続可能な電球は6W白熱球で最大80個(1系統20個×4連)
0.08AのLED球で最大240個の接続が可能です(1系統60個×4連)
12V/24V車対応
24V使用時の最大入出力電流:20A/480W(1系統あたり最大5A/120W×4系統)
12V使用時の最大入出力電流:20A/240W(1系統あたり最大5A/60W×4系統)
用途電装パーツ
仕様●リレーパターン:最大12種類(スピード調整可能)●使用可能電圧範囲(VDC):10~30
保護回路各系統5Aミニ平型ヒューズ内臓
寸法(縦×横×奥行)(mm)47×107×107
内容量1個
関連資料:
(0.4MB)
注意
※白熱球をご使用の場合、リレーパターンの速度に白熱球が反応しきれない為、1/10/12番目のパターンは使用できません