二酸化炭素コントローラ

二酸化炭素コントローラ Joman(MCP)

仕様●二酸化炭素分解能:1ppm●二酸化炭素反復性:10ppm●二酸化炭素測定範囲:0-9999ppm●二酸化炭素測定精度:± 50ppm/reading ± 5%●出力負荷:10A@250V AC●安定時間:<10 分●標準付属品:本体、センサー、接続ケーブル(4.6m)、入力ケーブル、出力ケーブル、取扱説明書、スクリューエキスパンドチューブ、フック、カラーボックス●温度分解能:0.1℃●温度測定範囲:0-50℃●湿気分解能:0.001●湿気測定範囲:0-99% 寸法(mm)[本体] 47×147×163、 [センサー] 28×63×99 質量(g)1080 温度精度±0.5 機能圧力補間 応答時間<1 分 対象ガス二酸化炭素 立ち上がり時間<20秒 湿度精度±3 測定範囲(ppm)二酸化炭素0~9999 入力電圧AC100V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63661738 JR8300
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする