酸素検知器 吸引式対応

酸素検知器 吸引式対応 Joman(MCP)

仕様回復時間:≦15秒 付属品充電ケーブル、補助ホース 寸法(mm)205×63.8×33.3 質量(g)185 電源3.7Vリチウム電池(充電式) 精度≦±3% FS 分解能0.001 応答時間≦15秒 検知原理電気化学 測定範囲(vol%)0~100 アラーム音とライトのダブルアラーム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63661729 JT8100A
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする