アルティノンLED ポジションランプ T10×31 6000K 50LM

アルティノンLED ポジションランプ T10×31 6000K 50LM Philips

明るくてスタイリッシュで耐久性に優れたルームライトそしてナンバープレート用ライト、フィリップスLED30mmFeston。これがあれば、もうキーをなくすことはありません。6000Kの昼光色の強い光が、目に優しく、車内を照らします。
白熱球に変わる補修用途でも十分な明るさを確保
LED-FEST(30mm)
12V、6000Kのホワイト光
ライセンスランプ、ルームランプ
明るいルームライト

仕様●バルブの数:1●対応電圧:12V●指定LEDタイプ:LED-FEST(30mm) 電圧(V)12 光源LED 色温度(K)6000 寿命最大で8年 ベースSV8.5 バルブフェストン 明るさ(Lm)50 アプリケーションライセンスランプ、ルームランプ ワット数0.6W 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63662054 11860ULWX1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする