イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ 0.7m ブラック

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ 0.7m ブラック BUFFALO(バッファロー) イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ 0.7m ブラック BUFFALO(バッファロー)

安定転送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ

ブラック ケーブル長(m)0.7 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 構成本体(1本) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 伝送速度(Gbps)最大10.2 ケーブル太さ(mm)3.7 対応解像度4K [4096×2160]/24p対応(※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。) ケーブル種類スリム HDMI規格4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応 イーサネット対応対応 内容量1台
注意
※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または商標登録です。
※3m以上の場合、リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV / DISPLAY」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63668966 BSHD3S7BK
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする