BUFFALO(バッファロー)
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色
ブラック
ケーブル長(m)
約3
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
対応機種
Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間
初期不良交換のみ
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63668616
BMDPVG30BK
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません