・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色ホワイトケーブル長(m)3コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)内容量1台