曜日別特売

Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト

Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ

ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63668214BSLS6ANU10WH
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする