RS-232Cケーブル 9pin リバース 3m
RS-232Cリバース結線
インターリンク対応
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス
適合機器RS-232C端子搭載パソコン
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
結線方式配線:クロス
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプオス-メス
内容量1台
RS-232Cリバース結線
インターリンク対応
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応