圧力IH炊飯ジャー EA763AJシリーズ
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」。
仕様●容量:1.0L(5.5合)●消費電力:1,240W●圧力設定:7段階●内釜:鉄器コートプラチナ厚釜(厚さ2.2mm)●サイズ:275(W)×345(D)×215(H)mm●重量:約6.5kg●1回あたりの炊飯時消費電力量:149Wh●1時間あたりの保温時消費電力量:15.8Wh●ふた開き時の高さ:445mm●色:ブラック●コード長:1.0m(コードリール付)●圧力IH炊飯●立つしゃもじ付●お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」●家族がもとめていた食感になる81通りの「わが家炊き」メニュー●麦ごはん2通りメニュー(ふつう・もちもち)追加●解凍してもとってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー●炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能●お米は豪快に舞った方が美味しい!「大火力&高圧力」●蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」●衛生に配慮した抗菌加工の立つしゃもじ&プッシュボタン
アズワン品番65-9279-80
内容量1台