AC100V/1350W ホットプレート

AC100V/1350W ホットプレート アズワン

清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×370×110●消費電力:1350W●重量:5.5kg●プレート内寸:484×318×26mm●最高温度:250℃(ふたなし)●コード長:2.5m●同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」●丈夫で長持ち 耐久性が高い 「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」●料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)●かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」●カンタン丸洗い!本体ガード&プレート●プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」●長くて便利な2.5mコード●プレートをセットしなければ通電しない安全機構●樹脂取手付きプレート●約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける! アズワン品番65-9279-83 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63875886 EA763AK-4D
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63875886 EA763AK-4D 70479108 EA763AK-4D 画像準備中 ホットプレート エスコ 1個(1台) 19,700 税込21,670 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする