[EA763AK-35A用] プレート
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
仕様●サイズ:340(W)×280(D)×34(H)mm●重量:1.3kg●材質:本体/アルミニウム合金 貼り底/ステンレス鋼 クロム16%●底面厚:6.5mm(貼り底を含む)●EA763AK-35A用プレート
アズワン品番65-9279-84
内容量1枚
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。