エスコ エスコの 卓上消耗品 エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器) エスコの グラス・食器・カトラリー 0.36L[ステンレス製]マグボトル ワンタッチ式/ネイビー 0.36L[ステンレス製]マグボトル ワンタッチ式/ネイビー 注文コード 63875965 ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます 仕様●容量:0.36L●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ネイビー●保温効力:67℃以上(6時間)●重量:約170g●保冷効力:9℃以下(6時間)●口径:約40mm●結露抑制構造●エアーベント機構飲み口●飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」 アズワン品番65-9280-04 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA763AZ-161A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63875965 EA763AZ-161A オープン ¥3,460 ¥3,460 ¥3,806 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグカップ・グラス・コップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フォルテック Cボトル530 OR×W 和平フレイズ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml カクセー 税込¥1,428 ¥1,298 タンブラー 六花 小 大阪錫器 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ タンブラー 六花 中 大阪錫器 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ タンブラー 六花 大 大阪錫器 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 中ペア 大阪錫器 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 小 大阪錫器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ タンブラー スタンダート 大 大阪錫器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タンブラー 六花 オールド 大阪錫器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 中 大阪錫器 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ タンブラー スタンダート 特大 大阪錫器 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ クールボトル (ステンレス製) エスコ 税込¥6,897 ¥6,270 バスケットへ KARIBA タンブラー シービージャパン 税込¥3,078 ¥2,798 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 税込¥4,728 ¥4,298 Handitシンプルサーモタンブラー360ml MARKLESS STYLE 税込¥3,958 ¥3,598 グラデーションサーモラウンドタンブラー MARKLESS STYLE 税込¥4,288 ¥3,898 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 税込¥5,058 ¥4,598 ボトルホールドサーモタンブラー MARKLESS STYLE 税込¥3,850 ¥3,500 ステンレスサーモタンブラー 360ml MARKLESS STYLE 税込¥4,178 ¥3,798 缶ホールドストレートサーモタンブラー350ml MARKLESS STYLE 税込¥3,850 ¥3,500 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップタンブラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品