セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ

セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印 セレクト100オーバル計量スプーン DHシリーズ 貝印

粘性のある味噌などのペースト状の調味料も測りやすい、緩やかなカーブ形状の軽量スプーンです。
料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。
スプーン部と持ち手が一体形状なので、洗う際に汚れが残りにくい仕様です。

仕様●本体サイズ(約):157×38×17mm●重量(約):28g●材質●▼18-8ステンレススチール アズワン品番65-8923-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63876035 DH3130
670
639
703 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする