曜日別特売

120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無

120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無 - エスコ

電線の分岐や接続に使用します。

仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):362●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9316-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63879045EA947HC-8
オープン
1,610
1,771(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする