新考社 新考社の 厨房用品 新考社の キッチン・調理用品 新考社の 栓抜き・缶切り・オープナー 丸蓋あけ 丸蓋あけ 注文コード 63881696 注文コード 63881696 てこの原理で丸蓋が簡単に開けられます。ハードな使用に耐えるシンプル構造。丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。 仕様●サイズ:75×140×440mm●重量:500g●コード番号:AC8733 アズワン品番67-2471-67 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0086 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63881696 0086 ¥28,500 ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ テープと袋のカッター 曙産業 税込¥703 ¥639 ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メイト ソムリエナイフ ブラック 北正 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 月星 ブリーチC 業務用 花王 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カウンタークロス袋入 厚手 70枚入 やなぎプロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ タフナチュラル・フードケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥395~ ¥359~ タフナチュラル・ミニケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 税込¥219 ¥199 タフナチュラル・めんパスタケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 3スピードブレンダーMC-123DBL専用オプション品 マルチシェフ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ミクロオイルフィルター スキム型 ロカコス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 万能トング用部品 板バネ 大・中・小用(10枚入り) EBM(江部松商事) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ タフナチュラル・フレッシュケース角 ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ジャンボキーパー ラストロ(岩崎工業) 税込¥802~ ¥729~ タフナチュラル・パウダーポット ラストロ(岩崎工業) 税込¥813 ¥739 バスケットへ タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナーキャップオープナー・パックカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品