池永鉄工 池永鉄工の 厨房用品 池永鉄工の キッチン・調理用品 池永鉄工の 保存容器・調味料入れ 鉄野菜 鉄野菜 注文コード ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:90×20mm●コード番号:BB0811 アズワン品番67-2414-33 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 008464 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63890157 008464 ¥1,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スノコ付冷凍ご飯保存容器 小久保工業所 税込¥329 ¥299 バスケットへ フレッシュケース角型(S) 岩崎工業 税込¥868 ¥789 バスケットへ 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 税込¥274~ ¥249~ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ プラスチックカバ一 WECK 税込¥241~ ¥219~ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ のせびつ 立花容器 税込¥3,298~ ¥2,998~ わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 18-8 高性能保温食缶シャトルドラム(内フタ付・パッキン無) THERMOS(サーモス) 税込¥48,378~ ¥43,980~ ガラスキャニスター モールド WECK 税込¥604~ ¥549~ 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ブラック 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ どんぶり 岩崎工業 税込¥505 ¥459 バスケットへ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレー 80 Richell(リッチェル) 税込¥472 ¥429 バスケットへ miffy キャニスター オカトー 税込¥879 ¥799 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り) SUGICO(スギコ) 税込¥12,078~ ¥10,980~ フレッシュケース角型(L) 岩崎工業 税込¥978 ¥889 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品