和平フレイズ
彩食庵 IH対応フチ付卓上鍋 MBシリーズ
土鍋より軽い!こびりつきにくい!毎日使いたくなる卓上鍋です。
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼底面:ステンレス鋼●▼内面:内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)●▼外面:焼付塗装●▼蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63893377
MB-2057
65-9136-40
¥2,500
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63893386
MB-2058
65-9136-41
¥3,000
¥
2,798
¥3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63893395
MB-2059
65-9136-42
¥3,500
¥
3,198
¥3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください