18-9 厚手深型ミキシングボール

18-9 厚手深型ミキシングボール SUGICO(スギコ)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63893630 22cm 67-2415-15
3,900
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63893614 19cm 67-2415-14
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63893639 25cm 67-2415-16
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
63893648 28cm 67-2415-17
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする