暗所自動点灯機能付掛時計 リバライト533

暗所自動点灯機能付掛時計 リバライト533 リズム

照度無段階調整式
ユニバーサルデザインフォント使用
クリスタル付留め飾り
文字板面発光タイプ
暗所自動点灯時(文字板・時分針とも発光)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ332×H54mm●重量:1.6kg●材質:プラスチック枠、風防/ガラス製●コード番号:BB1464 アズワン品番67-2426-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63913580 8MY533SR03
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする