ハムスライサー(手動式) OMSシリーズ

ハムスライサー(手動式) OMSシリーズ 大道産業 ハムスライサー(手動式) OMSシリーズ 大道産業

用途:ハム、ソーセージ、野菜、果実、焼豚、ベーコン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:420×470×H360mm●電源:単相100V 50/60Hz●切断寸法:90×170(Φ120)mm●消費電力:0.25kw●能力:約1000枚/h●丸刃径:Φ220mm●スライス厚:0.1~12mm●重量:15kg●コード番号:AD1622 アズワン品番67-2475-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63926408 OMS-220
252,000
249,800
274,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする