BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 清掃用品 BOSCH(ボッシュ)の 業務用掃除機 BOSCH(ボッシュ)の 乾湿両用掃除機 GAS14.4 18用丸型ブラシ GAS14.4 18用丸型ブラシ 注文コード ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。 仕様●品名:丸型ブラシ●適合機種:GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH●幅(mm):50●奥行(mm):100●高さ(mm):90●製造国:中国●GAS14.4、18用丸型ブラシ●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●原産国:中国●コード番号:760-7199 アズワン品番67-2329-09 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1619PA5261 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63927738 1619PA5261 ¥370 ¥369 ¥369 ¥406 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 業務用掃除機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 紙パック(SV12/14/18) リンレイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 合成繊維フィルターバッグ10枚 ケルヒャー 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ VP300R用ペーパーバック(10枚入) ニルフィスク 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ サクションホース ケルヒャー 税込¥8,798~ ¥7,998~ ニルフィスク VP300R ニルフィスク 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM 税込¥549,780 ¥499,800 ブラシストリップストリップスタンダード黒 12 リンレイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エコフィルター ケルヒャー 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スイングバックライト18用 ブラシローラー リンレイ 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM 税込¥582,780 ¥529,800 バスケットへ スイングバックライト12用 ブラシローラー リンレイ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用 サンワダイレクト 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ 税込¥65,978~ ¥59,980~ バッテリーパワープラス 18/30 (2.445-042.0) ケルヒャー 税込¥17,578 ¥15,980 サクションホース 1.9m YAMAZEN(山善) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機乾湿両用掃除機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります 乾式掃除機 湿式掃除機 乾湿両用掃除機 業務用ロボット掃除機 ペール缶用エアバキュームポンプ 掃除機用部品・消耗品・関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品