SSスクイジー SYシリーズ

SSスクイジー SYシリーズ セイワ

滑りにくいフィットグリップを採用しております。
スライドチャンネル採用でゴム交換が簡単です。
スカイポール、カーボングラスファイバーポールへ安全に接続出来ます。

仕様●サイズ:幅15cm●重量:170g●材質:ステンレス、ゴム アズワン品番65-9615-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63930434 SY-15
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする