曜日別特売

飯台(サワラ材)

飯台(サワラ材) - 雅うるし工芸

飯台のあく抜きについて
▼1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、冷えるのを待って、その後水洗いする。
▼2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を半合~1合位入れて、湯が冷えたらお湯で洗う。
使用後の注意
▼ご使用後は水洗いを手早くする事が美しく長持ちさせます。
▼そして陰干しをしてからしまって下さい。
▼長く水に漬けすぎますと、タガがゆるんだり変形、変色したり致しますのでご注意下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ550×H125mm●容量:4升●コード番号:AB8673アズワン品番67-2419-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6393094960cm
60,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする