曜日別特売

アリアンス キャセロール

アリアンス キャセロール - MATFER BOURGEATアリアンス キャセロール - MATFER BOURGEATアリアンス キャセロール - MATFER BOURGEAT

熱伝導に優れた銅とお手入れの簡単なステンレスのベストコンビネーション
板厚が2.5mmあり世界中のシェフに愛用されています。
使用可能機器:ラジェントヒーター、ハロゲンヒーター、電気プレート、ガス
1.内側はステンレス張り
2.底は特に頑丈に作られています。
3.液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ
4.丈夫な鉄鋳物ハンドルをステンレス製リベットで固定
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936874360014(14cm)67-2408-89
102,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63936890360018(18cm)67-2408-91
142,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63936899360020(20cm)67-2408-92
144,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63936908360024(24cm)67-2408-93
211,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする