グラスファイバー伸縮ハンドル(91~165cm) HSG-2000シリーズ

グラスファイバー伸縮ハンドル(91~165cm) HSG-2000シリーズ セイワ

カラフルで光沢のあるグラスファイバー製ハンドル
91cm~165cmまで長さ調節が可能です。
グラスファイバーに樹脂コーティング加工を施しております。
腐食をしない非常に衛生的なハンドル柄です。
強力留め具でしっかりと長さ固定が出来ます。

仕様●サイズ:長さ91cm~165cm●重量:410g●ハンドル径(外パイプ):25mm●ハンドル径(内パイプ):22mm●材質:ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂 アズワン品番65-9615-13 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63951644 HSG-2000-0
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする