ボルトロックパッド

ボルトロックパッド セイワ

「ボルトロックホルダー P-100HN(別売)」に取り付けて使用します。

仕様●サイズ:幅25cm×奥行11.5cm●重量:58g●材質:ナイロンファイバー+研磨剤 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63955966 PAG-100 65-9616-02
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63955975 PAB-100 65-9616-03
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする