セイワ セイワの 清掃用品 セイワの 掃除用具 セイワの モップ スカイ・サイドバケット AAシリーズ スカイ・サイドバケット AAシリーズ 注文コード 窓清掃に便利な収納バケットです。 ベルトをしたまま簡単装着 SSスクイジー、スカイ・ウォッシャーホルダー、セフティスクレイパーの3点を収納できます。 仕様●サイズ:W8cm×D10cm×H44cm●重量:355g●材質:PP樹脂、本革 アズワン品番65-9616-06 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AA-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63955984 AA-02 ¥4,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 900mm 大ダスターモップ エスコ 税込¥7,148~ ¥6,498~ おりたためる手おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ファースト・ダスタークロス(50枚入) TSAサニタリー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ キッチンスポンジ 台所用 MARIGOLD 税込¥769 ¥699 バスケットへ 水切り60スペア アズマ工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ぞうきんモップ 長柄 八ツ矢工業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ミヤキモップ替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 縦横水切り50スペア アズマ工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ コートブラシ 塩ビ ステー付 テラモト 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 バスケットへ 縦横水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ぞうきんモップ スペア 八ツ矢工業 税込¥725 ¥659 バスケットへ 自立式ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ プロテック フイトルラーグ CONDOR(山崎産業) 税込¥2,638~ ¥2,398~ ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ モップ替糸特紡6-50 早川工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品