リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band

リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band ミツフジ

腕に巻くだけで、暑熱リスクを4色のLEDと振動で事前通知します。
深部体温上昇の変化を独自のアルゴリズムで測定し、熱中症を予防します。
暑熱下でリスクを可視化し、イエローのLED点滅で「注意」をお知らせし、その後リスク計算を繰り返した後、暑熱リスクが高いと判断した場合にはレッドのLED点滅と振動で「警告」をお知らせします。
4色のLEDと振動によるアラートでリスクレベルを表示し、適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。
産業医科大学と共同開発したアルゴリズムを応用し、脈拍をもとに深部体温上昇の変化(暑熱リスク)を事前に検知します。
手首に巻くだけで難しい操作も通信も不要。ディスプレイが見られない環境下でもリスクをLEDと振動でもお知らせし、水分補給や休憩の目安に利用できます。
本製品は医療機器ではありません。
暑熱リスクを3色のLEDと振動で事前に可視化します。

仕様●本製品は暑熱リスクから安全を保障するものではございません。本品の表示に関わらず、具合が悪いときは適切に休息をとることを強くお勧めいたします。●センサー部に肌が付着していないと、脈拍を測定するまでに時間を要する場合がございます。●用途以外のご使用は故障の原因になりますのでお控えください。●原産国:中国●コード番号:269-8803 アズワン品番65-9075-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63961889 HB200-B01
9,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする